ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD600/1 ALIM.SWITCH.3-4.5-5-6-7.5-9-12VDC 600MA - KD600/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653276
Codice prodotto
ALPKD600/1
Cod. produttore
KD600/1
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Potenza: 7.2W Corrente d'uscita: 600mA Tensione d'uscita: 3 - 12V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 70 x 39 x 70mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d'uscita: integrato 1m Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mm Polarità: invertibile ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C


