ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5050 ALIM.SW.15-16-19.5V 3.6A 70W MANUALE 9C - KD5050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443634992
Codice prodotto
ALPKD5050
Cod. produttore
KD5050
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 70W
Potenza carico: 70W
Corrente d'uscita: 3600mA
Tensione d'uscita: 15-19.5V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 113.15 x 47.5 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 6,3x3,0mm, 5,0x3,4mm, 5,5x2,5mm, 5,5x1,75mm, 6,5x4,4mm
Nr. Connettori: 6
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


