ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5018 ALIM. SW.REGOLAB. 5-24V 3AMAX 36W 6 CONN - KD5018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443662629
Codice prodotto
ALPKD5018
Cod. produttore
KD5018
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 36W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 5 - 24V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


