ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2520/1 ALIM. SWITCH. 9-12-13.5-15-18-20-24V ... - KD2520/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682160
Codice prodotto
ALPKD2520/1
Cod. produttore
KD2520/1
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 24W Corrente d'uscita: 1000mA Tensione d'uscita: 24V Regolazione di carico: ±10% Regolazione di linea: ±3% Ripple:






