pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2055/12 ALIM.SW.DESK-TOP 12V 5A DUE CONN. C14 - KD2055/12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687813

Codice prodotto

ALPKD2055/12

Cod. produttore

KD2055/12

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Altro


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Potenza carico: 60W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 5000mA
Tensione d'uscita: 11.4-12.6V
Regolazione di linea: ±0.5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 108 x 46.8 x 31.6mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.25kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,5mm,5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C