ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2054/24 ALIM.SW.DESK-TOP 24V 3A DUE CONNET.IN C8 - KD2054/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625358
Codice prodotto
ALPKD2054/24
Cod. produttore
KD2054/24
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 72W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 3000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


