ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2016/12 ALIM.DESKTOP 12V 3A 2 CONNETTORI - KD2016/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615960
Codice prodotto
ALPKD2016/12
Cod. produttore
KD2016/12
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Asus Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 36W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 3000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


