pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2015/28IN ALIM.PLUG-IN 12V 3.3A CONNETTORE 5.5X2.1 - KD2015/28IN

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443657441

Codice prodotto

ALPKD2015/28IN

Cod. produttore

KD2015/28IN

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Connettore


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 39.6W
Potenza carico: 39.6W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 3300mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 103.45 x 48.45 x 69.7mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 1
Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C