pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2001/5 ALIM.SW.PLUG-IN 5V 2.5A DUE CONNETTORI - KD2001/5

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635159

Codice prodotto

ALPKD2001/5

Cod. produttore

KD2001/5

Produttore

ALP

Tipo di collegamento:

Altro


Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12.5W
Potenza carico: 12.5W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 2500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 68.1 x 30.7 x 80.6mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1.5m
Connettori: 5,5x2,1mm,5,5x2,5mm
Nr. Connettori: 2
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C