ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1000/1 ALIM.SWITCH.3-4.5-5-6-7.5-9-12VDC 1000MA - KD1000/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443653283
Codice prodotto
ALPKD1000/1
Cod. produttore
KD1000/1
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Potenza carico: 12W
Corrente d'uscita: 1000mA
Tensione d'uscita: 3-12V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76 x 44 x 74mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d'uscita: integrato 1m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mm
Nr. Connettori: 6
Polarità: invertibile
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


