ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP1000/12 CAR.BATT. PB SWICTH. 12V 1000MA - KCP1000/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443623750
Codice prodotto
ALPKCP1000/12
Cod. produttore
KCP1000/12
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 12V da 7Ah a 26Ah. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 1000mA Tensione d'uscita: 14 - 14.8V Protezioni: corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 76.5 x 42.4 x 72.2mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: Coccodrilli, 5,5x2,1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Indicazioni Led ** - Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac - Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria - Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA* * se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne. * viceversa se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane minore di 20-30mA allora il led rimane spento.


