ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC490 CAR.BATT.LI-ION/LIFEPO4NI-MH CAVO USB - KC490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657403
Codice prodotto
ALPKC490
Cod. produttore
KC490
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Caricabatteria adatto per caricare 1-2 celle Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, LiFePo4 o IMR. Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 2 canali indipendenti. Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile. ** Dati tecnici ** Ingresso: 5Vdc - 2A (Tramite connettore Micro USB) Uscita: Ni-Mh / Ni-Cd: 2 x 1,48Vdc 500mA Li-Ion: 2 x 4,2Vdc 500/1000mA LiFePo4: 2 x 3,7Vdc 500/1000mA Adatto per batterie: Ni-Mh / Ni-Cd: AA, AAA, C, D IMR / Li-Ion / LiFePo4: 26650, 22650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340, 14500, 10440 Tolleranza della corrente d'uscita: ±5% Dimensioni: 130x68x38mm ** Funzioni ** Determinazione di fine carica con controllo -deltaV. Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge. Indicatore di stato della carica tramite display LCD. ** Contenuto confezione: ** - Carica batterie; - Cavo di alimentazione Micro USB


