ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB200-008 CARICABATTERIE 7.2A 12-24V 144AH 9FASI - CB200-008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686953
Codice prodotto
ALPCB200-008
Cod. produttore
CB200-008
Produttore
ALP
Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante. Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette, automobili e camion che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria. L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4 Grado Protezione: IP65 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Frequenza: 50Hz Corrente d'uscita: 2000 - 7200mA Tensione d'uscita: 12 - 24V Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 59.5 x 211.6mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: Pinze, Occhielli ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Caratteristiche tecniche ** - Tensione di ingresso: 220-240Vac - Frequenza tensione ingresso: 50Hz - Consumo energetico standby: ≦2.0W - Massima potenza in ingresso: ≦150W - Massima corrente in ingresso: ≦1.4A - Corrente di autoscarica: ≦1mA - Efficienza: >78% - Display: LCD retroilluminato - Indicatori di stato: Ricarica / Guasto - Tipo di batteria: STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid) AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat) GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4 - Tensione nominale: 12V / 24V (Piombo) 12.8 / 25.6V (LiFePO4) - Selezione tensione: Manuale - Corrente di carica: STD/GEL:14.4Vdc 2A/7.2A, 28.8Vdc 2A/3.6A AGM*: 14.7Vdc 2A/7.2A, 29.4dc 2A/3.6A LI: 14.5Vdc 2A/7.2A, 29Vdc 2A/3.6A RECON AGM*:14.7Vdc 7.2A SUPPLY 13.8Vdc 5A max - Capacità manutenzione Batterie Pb : C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 144Ah C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah - Capacità manutenzione Batterie Li : C.MIN 2Ah - C. MAX (Carica) 144Ah C.MIN 2Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah - Tipo / Capacità batteria: Chimica LI - Corrente 2A - Capacità carica 2-40Ah min-max - Capacità mantenimento 2-90Ah min-max Chimica LI - Corrente 3,6A - Capacità carica 3,6-108Ah min-max - Capacità mantenimento 3,6-162Ah min-max Chimica LI - Corrente 7,2A - Capacità carica 7,2-144Ah min-max - Capacità mantenimento 7,2-225Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 2A - Capacità carica 5-40Ah min-max - Capacità mantenimento 5-90Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 3,6A - Capacità carica 18-108Ah min-max - Capacità mantenimento 18-162Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 7,2A - Capacità carica 36-144Ah min-max - Capacità mantenimento 36-225Ah min-max - Pulsante selezione e carica: 12V: STD 2A/7,2A, AGM* 2/7,2A, LI 2A/7,2A, RECON AGM* 24V: STD 2A/3,6A, AGM* 2/3,6A, LI 2A/3,6A SUPPLY:13.8V/5A - Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata) - Modalità Alimentazione tampone: Sì (13,8Vdc fissi, max 5A) - Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM) - Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (


