pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-200W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 20... - BPU12-200W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • 20h capacità - 55 Ah

  • Lunghezza - 229 mm

  • Larghezza - 138 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

91 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443690080

Codice prodotto

ALPBPU12-200W

Cod. produttore

BPU12-200W

Produttore

ALP

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

20h capacità:

55 Ah

Lunghezza:

229 mm

Larghezza:

138 mm

Altezza inclusi i poli:

211 mm

Peso:

15.5 kg


Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:55Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 200W
Resistenza interna (Solo PB): 7mOhm
Corrente di carica massima: 16.5A
Corrente di scarica massima: 550A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 1350A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 229mm x 138mm x 211mm
Peso: 15.5Kg ± 5%
Connessioni: a vite M6
RiferimentoConnettore: F11
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA