ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-104W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 10... - BPU12-104W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690066
Codice prodotto
ALPBPU12-104W
Cod. produttore
BPU12-104W
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:26Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 104W
Resistenza interna (Solo PB): 9mOhm
Corrente di carica massima: 7.8A
Corrente di scarica massima: 260A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 176mm x 125mm
Peso: 8.6Kg ± 5%
Connessioni: a vite M5
Riferimento Connettore: F13
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA


