pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-20 BATTERIA RICARICABILE LITIO LIFEPO4 1... - BLF12-20

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443689022

Codice prodotto

ALPBLF12-20

Cod. produttore

BLF12-20

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Caratteristiche aggiuntive: BMS
Cicli di vita: 2000

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.8V
Capacità: 20Ah
Energia: 0.25KWh
Corrente di carica massima: 20A
Corrente di carica raccomandata: 10A
Tensione di carica stand-by:14.6V
Corrente di scarica massima: 20A
Tensione di fine scarica: 11.2V
Corrente di scarica impulsiva: 50A @ 10s
Connessione parallelo: 2 max
Connessione serie: 4 max
Protezioni: Sovratemperatura, Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovraccarica

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 167mm x 77mm x 77mm
Peso: 2.2Kg
Connessioni: a vite M5
Riferimento Connettore: F13
Materiale contenitore: ABS
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 55°C
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 55°C
Umidità: 0 / 95%