pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-12 BATTERIA RICARICABILE LITIO LIFEPO4 1... - BLF12-12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685024

Codice prodotto

ALPBLF12-12

Cod. produttore

BLF12-12

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Tecnologia: LiFePO4
Caratteristiche aggiuntive: BMS
Cicli di vita: 2000

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.8V
Capacità: 12Ah
Energia utilizzabile: 0.15KWh
Corrente di carica massima: 12A
Corrente di carica raccomandata: 6A
Tensione di carica stand-by: 14.6V
Corrente di scarica massima: 12A
Tensione di fine scarica: 11.2V
Corrente di scarica impulsiva: 30A @ 10s
Connessione parallelo: 2 max
Connessione serie: 4 max
Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura, Sovraccarica

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 78.1mm
Dimensioni: 151mm x 98mm x 95mm
Peso: 1.5Kg
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: ABS
Temperatura di carica: 0 / 50°C
Temperatura di scarica: 55°C
Umidità: 0 / 95%