ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G20R GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ... - 520-G20R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 50 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 28 mm
Colore - Rosso
Lunghezza - 1 m
Materiale - Poliolefina (PEX)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443692428
Codice prodotto
ALP520-G20R
Cod. produttore
520-G20R
Produttore
ALP
Diametro interno prima della retrazione:
50 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
28 mm
Colore:
Rosso
Lunghezza:
1 m
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.
Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Rosso
Lunghezza: 1m
Restringimento: 2:1
Diametro: ø50mm
Diametro (Dopo restrizione): 28mm
Spessore sezione: 0.65mm
Spessore sezione ristretta: 1.25mm
Temperatura di restringimento: +70 ; +125°C
Temperatura di lavoro: -20 / 85°C
Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.


