pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G12 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ... - 520-G12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G12 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 30 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 17.5 mm

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1 m

  • Materiale - Poliolefina (PEX)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443692497

Codice prodotto

ALP520-G12

Cod. produttore

520-G12

Produttore

ALP

Diametro interno prima della retrazione:

30 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

17.5 mm

Colore:

Nero

Lunghezza:

1 m

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici. Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.