pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10102C CONNETTORE STRIP TO POWER 10MM W - 30-10102C

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443679504

Codice prodotto

ALP30-10102C

Cod. produttore

30-10102C

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 10mm Tipo connettore: Connettore con cavetto Lunghezza cavo: 15cm Sezione AWG: 20AWG N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 3.5A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 15.6mm Larghezza: 11.6mm Altezza: 3.3mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a crimpare