ABC TOOLS SPA - ABCM39634002 TUTE PROTET.CAT.5 E 6 TG. L - M39634002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046719910366
Codice prodotto
ABCM39634002
Cod. produttore
M39634002
Produttore
ABC
Protezione secondo CE categoria tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009) Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008 Protezione contro contaminazione radioattiva secondo EN 1073-2:2002 Classe 1 Protezione da agenti biologici secondo EN 14126 2003 Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati Cappuccio a 3 lembi idoneo perindossare anche maschere e cuffie di protezione Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene Colore blu con schiena bianca Con trattamento chimico aggiuntivo ritardante alla fiamma Conforme secondo EN 533/ISO 14116 Indice 1 Ad elevata traspirabilita e protezione da polvere e schizzi Resistente all'usura e a ridotto stress termico Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc.


