pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM39631002 TUTE PROTETTIVE M 3963/1X2 - M39631002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM39631002 TUTE PROTETTIVE M 3963/1X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046719401888

Codice prodotto

ABCM39631002

Cod. produttore

M39631002

Produttore

ABC

Protezione secondo CE categoria tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009) Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008 Protezione contro contaminazione radioattiva secondo EN 1073-2:2002 Classe 1 Protezione da agenti biologici secondo EN 14126 2003 Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati Cappuccio a 3 lembi idoneo perindossare anche maschere e cuffie di protezione Tipo in tessuto di polipropilene e polietilene Colore bianco Materiale leggero, traspirante e comodo da indossare anche per periodi di tempo prolungati Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc. Protezione contro alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003