pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34669000 ASSORB. ENERGIA 2 CONNET. - M34669000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34669000 ASSORB. ENERGIA 2 CONNET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005436054605

Codice prodotto

ABCM34669000

Cod. produttore

M34669000

Produttore

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasporto Tipo a doppio braccio Estensione massima: - fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere Per abbinamento a imbracature M 3466/1 e M 3466/5 Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362 Apertura 53 mm - Lunghezza totale 220 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura 16 mm