pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38602022 FRESA A TAZZA D 3860/2X22 - D38602022

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38602022 FRESA A TAZZA D 3860/2X22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 22 mm

  • Rivestimento - Metallo duro

  • Con foro di centraggio - sì

  • Diametro punta di centraggio - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566022184

Codice prodotto

ABCD38602022

Cod. produttore

D38602022

Produttore

ABC

Dimensione nominale:

22 mm

Rivestimento:

Metallo duro

Con foro di centraggio:

sì

Diametro punta di centraggio:

6 mm

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA