pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38473002 ATTACCHI ESAG. D 3847/3 GR.2 - D38473002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38473002 ATTACCHI ESAG. D 3847/3 GR.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione gambo - Supporto esagonale

  • Diametro del gambo - 10 mm

  • Con foro di centraggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011829

Codice prodotto

ABCD38473002

Cod. produttore

D38473002

Produttore

ABC

Esecuzione gambo:

Supporto esagonale

Diametro del gambo:

10 mm

Con foro di centraggio:

sì

Attacco per seghe a tazza per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 2. Adatti per seghe a tazza 32÷250 Ø mm