pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291819 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 18X19 - A30291819

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291819 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 18X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave grande - 19 mm

  • Apertura di chiave piccola - 18 mm

  • Adatto per viti esagonali filettate - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100189

Codice prodotto

ABCA30291819

Cod. produttore

A30291819

Produttore

ABC

Apertura di chiave grande:

19 mm

Apertura di chiave piccola:

18 mm

Adatto per viti esagonali filettate:

sì

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata