pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291417 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X17 - A30291417

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291417 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave grande - 17 mm

  • Apertura di chiave piccola - 14 mm

  • Adatto per viti esagonali filettate - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100158

Codice prodotto

ABCA30291417

Cod. produttore

A30291417

Produttore

ABC

Apertura di chiave grande:

17 mm

Apertura di chiave piccola:

14 mm

Adatto per viti esagonali filettate:

sì

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata