pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291011 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 10X11 - A30291011

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291011 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 10X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave grande - 11 mm

  • Apertura di chiave piccola - 10 mm

  • Adatto per viti esagonali filettate - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100110

Codice prodotto

ABCA30291011

Cod. produttore

A30291011

Produttore

ABC

Apertura di chiave grande:

11 mm

Apertura di chiave piccola:

10 mm

Adatto per viti esagonali filettate:

sì

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata