ABC TOOLS SPA - ABCA30290089 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X9 - A30290089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per viti esagonali filettate - sì
Apertura di chiave piccola - 8 mm
Apertura di chiave grande - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566100097
Codice prodotto
ABCA30290089
Cod. produttore
A30290089
Produttore
ABC
Adatto per viti esagonali filettate:
sì
Apertura di chiave piccola:
8 mm
Apertura di chiave grande:
9 mm
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


