ABB SPA - ABBTBW1500 SHRINK-KON TBW 3:1 D38,1 BARRA 1,2M BK - TBW1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 11.9 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete spessa
Confezione
2 PZ
EAN
5414363109600
Codice prodotto
ABBTBW1500
Cod. produttore
TBW1500
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
11.9 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
2.4 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


