pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBW1100 SHRINK-KON TBW 3:1 D27,9 BARRA 1,2M BK - TBW1100

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 27.9 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8.9 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363109594

Codice prodotto

ABBTBW1100

Cod. produttore

TBW1100

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

27.9 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8.9 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

2.4 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: TBW1100 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBW, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 27.9mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA