ABB SPA - ABBTBW0750 SHRINK-KON TBW 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK - TBW0750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.1 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete spessa
Confezione
5 PZ
EAN
5414363109587
Codice prodotto
ABBTBW0750
Cod. produttore
TBW0750
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.1 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6.1 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA