ABB SPA - ABBTBM6700 SHRINK-KON TBM 3:1 D170,2 BARRA 1,22M BK - TBM6700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 170.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 58.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
5414363109501
Codice prodotto
ABBTBM6700
Cod. produttore
TBM6700
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
170.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
58.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA