pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM4700 SHRINK-KON TBM 3:1 D119,4 BARRA 1,22M BK - TBM4700

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 119.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 39.9 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363109495

Codice prodotto

ABBTBM4700

Cod. produttore

TBM4700

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

119.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

39.9 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: TBM4700 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBM, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 119.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA