pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM1500 SHRINK-KON TBM 3:1 D38,1 BARRA 1,22M BK - TBM1500

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363109440

Codice prodotto

ABBTBM1500

Cod. produttore

TBM1500

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

2.4 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D38 1 BARRA 1 22M BK