ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK - TBM1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 27.9 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 10.2 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
3 PZ
EAN
5414363109426
Codice prodotto
ABBTBM1100
Cod. produttore
TBM1100
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
27.9 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
10.2 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3.6 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no