pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM0750 SHRINK-KON TBM 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK - TBM0750

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBM0750 SHRINK-KON TBM 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 5.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363109419

Codice prodotto

ABBTBM0750

Cod. produttore

TBM0750

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

5.6 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Lunghezza:

6.1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D19 1 BARRA 1 22M BK