ABB SPA - ABBPLG750-9-A SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 BARRA 1,22M WH - PLG750-9-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
5414363109112
Codice prodotto
ABBPLG750-9-A
Cod. produttore
PLG750-9-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


