pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG750-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 ROTOLO 30M BN - PLG750-1-E

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Marrone

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363172406

Codice prodotto

ABBPLG750-1-E

Cod. produttore

PLG750-1-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Marrone

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

1350...1350 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PLG750-1-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 19.1mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m, colore marrone

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA