pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG63-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D1,6 ROTOLO 150M BK - PLG63-0-E

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG63-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D1,6 ROTOLO 150M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363108856

Codice prodotto

ABBPLG63-0-E

Cod. produttore

PLG63-0-E

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.8 mm

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.4 mm

Lunghezza:

150 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in rotolo da 150 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.