ABB SPA - ABBPLG375-2-E SHRINK-KON PLG 2:1 D9,5 ROTOLO 75M RD - PLG375-2-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363108320
Codice prodotto
ABBPLG375-2-E
Cod. produttore
PLG375-2-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4.7 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


