pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG3000-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D76,2 BARRA 1,2M BK - PLG3000-0-A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 76.2 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 38.1 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363108184

Codice prodotto

ABBPLG3000-0-A

Cod. produttore

PLG3000-0-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

76.2 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

38.1 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.