pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG250-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M BU - PLG250-6-E

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Blu

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363108115

Codice prodotto

ABBPLG250-6-E

Cod. produttore

PLG250-6-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Blu

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PLG250-6-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 6,4mm, confezionata in rotolo di lunghezza 75m, colore blu

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA