pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG250-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M BK - PLG250-0-E

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363076957

Codice prodotto

ABBPLG250-0-E

Cod. produttore

PLG250-0-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in rotolo da 75 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.