ABB SPA - ABBPLG2000-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 ROTOLO 30M BU - PLG2000-6-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363107941
Codice prodotto
ABBPLG2000-6-E
Cod. produttore
PLG2000-6-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
50.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


