ABB SPA - ABBPLG1500-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D38 ROTOLO 30M BK - PLG1500-0-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363107477
Codice prodotto
ABBPLG1500-0-E
Cod. produttore
PLG1500-0-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA