pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG1250-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D31,75 BARRA 1,22M BK - PLG1250-0-A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 31.75 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 15.9 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363107224

Codice prodotto

ABBPLG1250-0-A

Cod. produttore

PLG1250-0-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

31.75 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

15.9 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PLG1250-0-A - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 31,75mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA