ABB SPA - ABBPLG125-C-E SHRINK-KON PLG 2:1 D3,2 ROTOLO 150M TR - PLG125-C-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Neutro
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363107446
Codice prodotto
ABBPLG125-C-E
Cod. produttore
PLG125-C-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Neutro
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA