ABB SPA - ABBPLG1000-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 BARRA 1,22M TR - PLG1000-C-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Colore - Neutro
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
5414363107194
Codice prodotto
ABBPLG1000-C-A
Cod. produttore
PLG1000-C-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Colore:
Neutro
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA