pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG1000-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 ROTOLO 30M BN - PLG1000-1-E

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Marrone

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363172215

Codice prodotto

ABBPLG1000-1-E

Cod. produttore

PLG1000-1-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Marrone

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

1350...1350 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Codice Ordine: PLG1000-1-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m, colore marrone

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA